Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 P 4x 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 0,5 mm2 GT05306 - 0026302

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 P  4x 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  4 x 0,5 mm2 GT05306

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774623818

Sonepar cikkszám

GT05306

Gyártói cikkszám

0026302

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 P 4x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

szürke

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 P 4x 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 0,5 mm2