MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 P 5x10 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x10mm2 G66369 - 0026386

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 810 P  5x10 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  5 x10mm2 G66369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773036770

Sonepar cikkszám

G66369

Gyártói cikkszám

0026386

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 810 P 5x10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 810 P 5x10 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x10mm2