Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5 Vezérlőkábel olajálló, árny. 300/500V 4 x 1,5 300/500V SN008731 - 0027661

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5 Vezérlőkábel olajálló, árny. 300/500V 4 x 1,5  300/500V SN008731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774633800

Sonepar cikkszám

SN008731

Gyártói cikkszám

0027661

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

szürke

Sodort erek:

nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

9.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 855 CP 4G1,5 Vezérlőkábel olajálló, árny. 300/500V 4 x 1,5 300/500V