LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 P 18 X 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT98532 - 0027580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 18
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774632490
Sonepar cikkszám
GT98532
Gyártói cikkszám
0027580
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 855 P 18 X 1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
18
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Köpeny színe:
szürke
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
AWG-méret:
16
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
16 kcmil
Sodort erek:
nem
Érszigetelés:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Igen
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
15.2 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
76 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
45.6 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem