Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 P 25G1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT57699 - 0027568

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 855 P 25G1  Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT57699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú

  • Erek száma - 25

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774632230

Sonepar cikkszám

GT57699

Gyártói cikkszám

0027568

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 855 P 25G1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

6. oszt. = legfinomabb szálú

Erek száma:

25

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

18

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

18 kcmil

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

16.8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

84 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

50.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 855 P 25G1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V