MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 891 3x2,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 2,5 mm2 GT40486 - 1027403

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 891 3x2,5 Vezérlőkábel 300/500V   3 x   2,5 mm2 GT40486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40486

Gyártói cikkszám

1027403

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 891 3x2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 891 3x2,5 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 2,5 mm2