LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 891 4x1,5 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 1,5 mm2 GT04139 - 1026304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04139
Gyártói cikkszám
1026304
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 891 4x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 891 4x1,5 Vezérlőkábel 300/500V 4 x 1,5 mm2