MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 891 7x0,75 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 0,75 mm2 GT04138 - 1026107

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 891 7x0,75 Vezérlőkábel 300/500V   7 x   0,75 mm2 GT04138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04138

Gyártói cikkszám

1026107

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 891 7x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 891 7x0,75 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 0,75 mm2