MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 891 7x1,5 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 1,5mm2 GT00326 - 1026307

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 891 7x1,5 Vezérlőkábel 300/500V   7 x   1,5mm2 GT00326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00326

Gyártói cikkszám

1026307

Gyártói típuskód

ÖLFLEX FD 891 7x1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX FD 891 7x1,5 Vezérlőkábel 300/500V 7 x 1,5mm2