LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX FD 90 1G10 z/s Erőátviteli rézkábel 0,6/1kV SN075978 - 0026600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075978
Gyártói cikkszám
0026600
Gyártói típuskód
ÖLFLEX FD 90 1G10
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; ÖLFLEX FD 90 1G10 z/s Erőátviteli rézkábel 0,6/1kV