LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 145 SC 1x 1,5 BK Hőálló vezeték 1x 1,5 mm2 fekete GT63896 - 0185001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773063905
Sonepar cikkszám
GT63896
Gyártói cikkszám
0185001
Gyártói típuskód
ÖLFLEX Heat 145 SC 1x 1,5 BK
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Köpeny színe:
fekete
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX Heat 145 SC 1x 1,5 BK Hőálló vezeték 1x 1,5 mm2 fekete