MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,0 Szilikonkábel 300/500V 7 x 1 mm2 árnyékolt UL/CSA GT67962 - 0046712

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,0 Szilikonkábel 300/500V     7 x 1 mm2  árnyékolt  UL/CSA GT67962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67962

Gyártói cikkszám

0046712

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,0

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX HEAT 180 C MS 7G1,0 Szilikonkábel 300/500V 7 x 1 mm2 árnyékolt UL/CSA