LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3x4 Szilikonkábel 300/500V 3x4 EWKF GT94250 - 0046131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - kerek
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2698 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774668208
Sonepar cikkszám
GT94250
Gyártói cikkszám
0046131
Gyártói típuskód
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Védővezetővel:
Igen
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Külső átmérő (megközelítőleg):
11.3 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-180 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem