Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 3x2,5 Szilikonkábel 300/500V H05SS-F 3x2,5 EWKF GT94249 - 0046913

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 3x2,5 Szilikonkábel 300/500V  H05SS-F 3x2,5  EWKF GT94249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2698 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774671956

Sonepar cikkszám

GT94249

Gyártói cikkszám

0046913

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 3x2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Védővezetővel:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Külső átmérő (megközelítőleg):

10.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 3x2,5 Szilikonkábel 300/500V H05SS-F 3x2,5 EWKF