Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G1,5 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1,5 mm2 UL/CSA GT67959 - 00466203

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G1,5 Szilikonkábel 300/500V     4 x 1,5 mm2    UL/CSA GT67959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773450170

Sonepar cikkszám

GT67959

Gyártói cikkszám

00466203

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

16

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

16 kcmil

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

gumi

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Torzióvédelem:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

10.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

151.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

40.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G1,5 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1,5 mm2 UL/CSA