Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5 Szilikonkábel 300/500V 4 x 2,5 mm2 UL/CSA GT67957 - 00466303

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5 Szilikonkábel 300/500V     4 x 2,5 mm2    UL/CSA GT67957

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774671260

Sonepar cikkszám

GT67957

Gyártói cikkszám

00466303

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Védővezetővel:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Külső átmérő (megközelítőleg):

11.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5 Szilikonkábel 300/500V 4 x 2,5 mm2 UL/CSA