Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G0,5 Szilikonkábel 300/500V 7 x 0,5 mm2 UL/CSA GT67961 - 0046604

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G0,5 Szilikonkábel 300/500V     7 x 0,5 mm2    UL/CSA GT67961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774670720

Sonepar cikkszám

GT67961

Gyártói cikkszám

0046604

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Igen

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Külső átmérő (megközelítőleg):

9.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX HEAT 180 MS 7G0,5 Szilikonkábel 300/500V 7 x 0,5 mm2 UL/CSA