Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 WH Szilikonvezeték 300/500V 1x 4 mm2 fehét sodrott SN002827 - 0053105

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 WH Szilikonvezeték 300/500V 1x  4 mm2 fehét sodrott SN002827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -50-180 °C

  • Érszigetelés specifikálása - gumi - szilikon (SIR)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774689012

Sonepar cikkszám

SN002827

Gyártói cikkszám

0053105

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 WH

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Érszigetelés specifikálása:

gumi - szilikon (SIR)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

fehér

Külső átmérő (megközelítőleg):

4.2 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 WH Szilikonvezeték 300/500V 1x 4 mm2 fehét sodrott