Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1x6 fekete szilikon vezeték 300/500V SN129761 - 0054001

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1x6 fekete szilikon vezeték 300/500V SN129761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszín - fekete

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129761

Gyártói cikkszám

0054001

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1x6 BK

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1x6 fekete szilikon vezeték 300/500V