LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 barna szilikon vezeték 1000V SN146048 - 1249564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146048
Gyártói cikkszám
1249564
Gyártói típuskód
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 BN
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 barna szilikon vezeték 1000V