LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0.75 FEP teflon szigetelésű vezeték [-100°C - 205°C] 300/500V SN202324 - 0091221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN202324
Gyártói cikkszám
0091221
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G0.75
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
ÖLFLEX HEAT 205 MC 3G0.75 FEP teflon szigetelésű vezeték [-100°C - 205°C] 300/500V