Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 205 MC 3x1,5 teflon szig. kábel 300/500V GT89127 - 0091100

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 205 MC 3x1,5 teflon szig. kábel 300/500V GT89127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774672182

Sonepar cikkszám

GT89127

Gyártói cikkszám

0091100

Gyártói típuskód

ÖLFLEX Heat 205 MC 3x1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

FEP

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-100-205 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX Heat 205 MC 3x1,5 teflon szig. kábel 300/500V 3 x 1,5 mm2