MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 fekete hőálló vezeték 300/500V SN082385 - 0086001

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 fekete  hőálló vezeték 300/500V SN082385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082385

Gyártói cikkszám

0086001

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BK

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 fekete hőálló vezeték 300/500V