Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 260 MC 3x1,5 teflon szig. kábel 300/500V SN071713 - 0091315

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 260 MC 3x1,5 teflon szig. kábel 300/500V SN071713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071713

Gyártói cikkszám

0091315

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; ÖLFLEX Heat 260 MC 3x1,5 teflon szig. kábel 300/500V