LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 260 MC 3x1 teflon szig. kábel 300/500V SN153617 - 0091311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153617
Gyártói cikkszám
0091311
Gyártói típuskód
ÖLFLEX Heat 260 MC 3x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
ÖLFLEX Heat 260 MC 3x1 teflon szig. kábel 300/500V