Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 260 MC 5x2,5 Teflon szig. kábel 300/500V SN109584 - 0091322

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX Heat 260 MC 5x2,5 Teflon szig. kábel 300/500V SN109584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109584

Gyártói cikkszám

0091322

Gyártói típuskód

ÖLFLEX HEAT 260 MC 5G2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

ÖLFLEX Heat 260 MC 5x2,5 Teflon szig. kábel 300/500V