LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX HEAT 350 2x1 Hőálló kábel GT29296 - 0091375
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny színe - fehér
Kábelgeometria - kerek
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774673752
Sonepar cikkszám
GT29296
Gyártói cikkszám
0091375
Gyártói típuskód
ZERO FLAME SC 350 2x1mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny színe:
fehér
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
230 V
Védővezetővel:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-350 °C
Névleges feszültség U:
400 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem