Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 16G1+(2X1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 16x1+(2X1 DP) mm2 GT96164 - 0028185

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 16G1+(2X1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 16x1+(2X1 DP)  mm2 GT96164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 18

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774660820

Sonepar cikkszám

GT96164

Gyártói cikkszám

0028185

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBOT 900 P 16G1+(2X1)

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

18

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

fekete

Sodort erek:

nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

16 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBOT 900 P 16G1+(2X1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 16x1+(2X1 DP) mm2