Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 25 x 1,mm2 SN001494 - 0028180

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  25 x 1,mm2 SN001494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 25

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774660714

Sonepar cikkszám

SN001494

Gyártói cikkszám

0028180

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

25

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

fekete

Sodort erek:

nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

16.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBOT 900 P 25G1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 25 x 1,mm2