Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 25x0,25 mm2 GT68535 - 0028116

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  25x0,25   mm2 GT68535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 25

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774660103

Sonepar cikkszám

GT68535

Gyártói cikkszám

0028116

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

25

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

fekete

Sodort erek:

nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

10.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

48 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBOT 900 P 25x0,25 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 25x0,25 mm2