Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900P 14x0.75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT25487 - 0028164

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBOT 900P 14x0.75    Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT25487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 14

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774660417

Sonepar cikkszám

GT25487

Gyártói cikkszám

0028164

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBOT 900 P 14G0.75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

14

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

AWG-méret:

20

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

20 kcmil

Sodort erek:

nem

Érszigetelés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Torzióvédelem:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

11.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

168 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

44.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBOT 900P 14x0,75 Vezérlőkábel olajálló 300/500V