Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 200 3x 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 1,5 mm2 SN001018 - 0021806

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 200  3x 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  3 x 1,5 mm2 SN001018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2698 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774580753

Sonepar cikkszám

SN001018

Gyártói cikkszám

0021806

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBUST 200 3x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

9.1 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX ROBUST 200 3x 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 1,5 mm2