Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 200 5x 1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x 1 mm2 SN008306 - 0021803

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 200  5x 1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  5 x 1 mm2 SN008306

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - fekete

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5484 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774580654

Sonepar cikkszám

SN008306

Gyártói cikkszám

0021803

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBUST 200 5x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

10 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX ROBUST 200 5x 1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x 1 mm2