Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210 3G 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 0,5 mm2 SN007223 - 0021881

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210  3G 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  3 x 0,5 mm2 SN007223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - fekete

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774581774

Sonepar cikkszám

SN007223

Gyártói cikkszám

0021881

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBUST 210 3G 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Sodort erek:

nem

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBUST 210 3G 0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 3 x 0,5 mm2