Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210 3x1,.5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT28722 - 0021930

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210 3x1,.5  Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT28722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny színe - fekete

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774583952

Sonepar cikkszám

GT28722

Gyártói cikkszám

0021930

Gyártói típuskód

ÖLFLEX® ROBUST 210 3X1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny színe:

fekete

Sodort erek:

nem

Érjelölés:

számjegy

Védővezetővel:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBUST 210 3x 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V