LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210 5G 4 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 5 x 4 mm2 GT67322 - 0021965
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Köpeny színe - fekete
Sodort erek - nem
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5484 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774585024
Sonepar cikkszám
GT67322
Gyártói cikkszám
0021965
Gyártói típuskód
ÖLFLEX ROBUST 210 5G 4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Köpeny színe:
fekete
Sodort erek:
nem
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén (PP)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
12.1 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem