Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210 7G 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 1,5 mm2 GT67323 - 0021936

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 210  7G 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  7 x 1,5 mm2 GT67323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 7

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8159 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774584225

Sonepar cikkszám

GT67323

Gyártói cikkszám

0021936

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBUST 210 7G 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

7

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBUST 210 7G 1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 7 x 1,5 mm2