Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 215 C 2G 0,75 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 2 x 0,75 mm2 GT76684 - 0022717

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 215 C  2G 0,75 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V  2 x 0,75 mm2 GT76684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny színe - fekete

  • Sodort erek - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774586014

Sonepar cikkszám

GT76684

Gyártói cikkszám

0022717

Gyártói típuskód

ÖLFLEX ROBUST 215 C 2G 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny színe:

fekete

Sodort erek:

nem

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

számjegy

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Védővezetővel:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX ROBUST 215 C 2G 0,75 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 2 x 0,75 mm2