LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 1 Vezérlőkábel olajálló , árny. 300/500V 4 x 1 mm2 GT81405 - 0022736
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774586816
Sonepar cikkszám
GT81405
Gyártói cikkszám
0022736
Gyártói típuskód
ÖLFLEX ROBUST 215 C 4G 1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Sodort erek:
nem
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén (PP)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Védővezetővel:
Igen
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem