Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX S.FD 798CP 10x0,14+2x05 Vezérlőkábel árnyékolt 10X0,14X+4X0,5 SN016734 - 0036917

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX S.FD 798CP 10x0,14+2x05 Vezérlőkábel árnyékolt 10X0,14X+4X0,5 SN016734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 12

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Köpeny színe - zöld

  • Kábelgeometria - kerek

  • Érszigetelés specifikálása - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016734

Gyártói cikkszám

0036917

Gyártói típuskód

ÖLFLEX S.FD 798CP 10x0,14+2x05

Erek száma:

12

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

zöld

Kábelgeometria:

kerek

Érszigetelés specifikálása:

polipropilén (PP)

Védővezetővel:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-90 °C

Névleges feszültség U:

30 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX S.FD 798CP 10x0,14+2x05 Vezérlőkábel árnyékolt 10X0,14X+4X0,5