Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SERVO 2YSCLY-JB 4x1,5 átlátszó Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT69996 - 0036425

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SERVO 2YSCLY-JB 4x1,5 átlátszó Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV GT69996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2851 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774638300

Sonepar cikkszám

GT69996

Gyártói cikkszám

0036425

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SERVO 2YSCLY-JB 4x1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás:

Igen

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Ólomköpeny:

Nem

Koncentrikus vezeték:

nincs

Köpeny színe:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

11.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; ÖLFLEX SERVO 2YSCLY-JB 4x1,5 Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV 4 x 1,5 mm2 tr.