LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4x6 fekete Vezérlőkábel árnyékolt 600/1000V GT86735 - 1136453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3008 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774638423
Sonepar cikkszám
GT86735
Gyártói cikkszám
1136453
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás:
Igen
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Ólomköpeny:
Nem
Koncentrikus vezeték:
nincs
Köpeny színe:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
17 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1 kV