MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SERVO FD 790 CP 4G1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1,5 extrahajlékony GT14187 - 0037030

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SERVO FD 790 CP 4G1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V  4 x 1,5  extrahajlékony GT14187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774640563

Sonepar cikkszám

GT14187

Gyártói cikkszám

0037030

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SERVO FD 790 CP 4G1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX SERVO FD 790 CP 4G1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1,5 extrahajlékony