LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5 Vezérlőkábel árnyékolt, extra hajl. 4x1,5 SN002098 - 0027950
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Köpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044776105169
Sonepar cikkszám
SN002098
Gyártói cikkszám
0027950
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Köpeny színe:
narancs
Sodort erek:
párok
Érszigetelés:
poliolefin
Érszigetelés specifikálása:
polipropilén (PP)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
számjegy
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Torzióvédelem:
Nem
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Igen
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Külső átmérő (megközelítőleg):
9.1 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
68.25 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
36.4 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-50-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem