Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 18x1,5 Vezérlőkábel 300/500V 18 x 1,5mm2 spirál/fekete GT18421 - ÖLFLEX SPIRAL 18x1,5

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 18x1,5 Vezérlőkábel 300/500V  18 x  1,5mm2 spirál/fekete GT18421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 18

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18421

Gyártói cikkszám

ÖLFLEX SPIRAL 18x1,5

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SPIRAL 18x1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

18

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Köpeny színe:

fekete

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 18x1,5 Vezérlőkábel 300/500V 18 x 1,5mm2 spirál/fekete