Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/2000 Vezérlőkábel spirál 300/500V szürke GT55995 - 70002659

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/2000 Vezérlőkábel spirál 300/500V szürke GT55995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

  • Érjelölés - számjegy

  • Spirálhossz (kihúzott) - 6000 mm

  • Spirálhossz (zárt) - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55995

Gyártói cikkszám

70002659

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/2000

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Érjelölés:

számjegy

Spirálhossz (kihúzott):

6000 mm

Spirálhossz (zárt):

2000 mm

Tűzterjedés gátló:

nem

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Védővezetővel:

Igen

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/2000 Vezérlőkábel spirál 300/500V szürke