Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400P 2x1/500 Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT17082 - 70002646

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400P 2x1/500   Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT17082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 2

  • Spirálhossz (kihúzott) - 1500 mm

  • Spirálhossz (zárt) - 500 mm

  • Tűzterjedés gátló - nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17082

Gyártói cikkszám

70002646

Gyártói típuskód

ÖLFLEX SPIRAL 400P 2x1/500

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

2

Spirálhossz (kihúzott):

1500 mm

Spirálhossz (zárt):

500 mm

Tűzterjedés gátló:

nem

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Védővezetővel:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 400P 2x1/500 Vezérlőkábel olajálló 300/500V