LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400P 2x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2x1 mm2 GT17083 - 70002647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 2
Spirálhossz (kihúzott) - 3000 mm
Spirálhossz (zárt) - 1000 mm
Tűzterjedés gátló - nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17083
Gyártói cikkszám
70002647
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SPIRAL 400P 2x1,-
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
2
Spirálhossz (kihúzott):
3000 mm
Spirálhossz (zárt):
1000 mm
Tűzterjedés gátló:
nem
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Védővezetővel:
Nem
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 400P 2x1 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2x1 mm2