LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400P 3G1,5/2000 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2m -> 6m GT56582 - 70002690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Spirálhossz (kihúzott) - 6000 mm
Spirálhossz (zárt) - 2000 mm
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56582
Gyártói cikkszám
70002690
Gyártói típuskód
ÖLFLEX SPIRAL 400P 3G1,5/2000
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Spirálhossz (kihúzott):
6000 mm
Spirálhossz (zárt):
2000 mm
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Köpeny színe:
fekete
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Spirálkábel ; ÖLFLEX SPIRAL 400P 3G1,5/2000 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 2m -> 6m