LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX SPIRAL 400P 3x0,75 [0.5->1.5m] Vezérlőkábel olajálló 300/500V GT38573 - 70002628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 3
Érjelölés - szín
Spirálhossz (kihúzott) - 1500 mm
Spirálhossz (zárt) - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773302752
Sonepar cikkszám
GT38573
Gyártói cikkszám
70002628
Gyártói típuskód
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G0,75/500
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
3
Érjelölés:
szín
Spirálhossz (kihúzott):
1500 mm
Spirálhossz (zárt):
500 mm
Tűzterjedés gátló:
nem
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V